エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 片刃鋸用
カッター鋸替刃(EA599CH-1用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76536609
品番
EA599CH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
【EA599CH-1用】替刃
仕様
●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼
アズワン品番
65-2153-16