EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618 EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618 EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618 EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618 EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618 EA599GB-11 DC10.8V マイクロソー(充電式) エスコ 76536618

DC10.8V マイクロソー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76536618 品番EA599GB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,210
販売価格(税別)
31,100

超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0〜4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース アズワン品番65-2153-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする