多機能レンチ(5WAY型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76536663 品番EA602AM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,181
販売価格(税別)
4,710

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに

仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする