エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
多機能レンチ(6WAY型/ショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76536688
品番
EA602AM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番
65-2153-24