エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの ベアリングプーラー
ベアリンングエキストラクターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76536855
品番
EA604RW-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165,990
販売価格(税別)
¥
150,900
バスケットに入れる
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様
●エキストラクターサイズ:28〜40mm、35〜46mm、45〜58mm、56〜70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番
65-2153-92