[TORX-PLUS] ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:3 IP●全長(mm):50●軸径(mm):2●六角シャンク:1/4” 注文コード76537555 品番EA611GL-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:3 IP●全長(mm):50●軸径(mm):2●六角シャンク:1/4” アズワン品番65-2154-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする