[TORX-PLUS] ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:15 IP●全長(mm):50●軸径(mm):4●六角シャンク:1/4” 注文コード76537634 品番EA611GL-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:15 IP●全長(mm):50●軸径(mm):4●六角シャンク:1/4” アズワン品番65-2154-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする