エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
[TORX-PLUS] ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:8 IP●全長(mm):89●軸径(mm):3●六角シャンク:1/4”
注文コード
76537704
品番
EA611GL-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:8 IP●全長(mm):89●軸径(mm):3●六角シャンク:1/4”
アズワン品番
65-2155-04