エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
[TORX-PLUS] ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:30 IP●全長(mm):89●軸径(mm):6●六角シャンク:1/4”
注文コード
76537774
品番
EA611GL-189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:30 IP●全長(mm):89●軸径(mm):6●六角シャンク:1/4”
アズワン品番
65-2155-11