エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
[Torx] ドライバービット(ホールド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:T25●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
注文コード
76537923
品番
EA611GM-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
仕様
●サイズ:T25●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
アズワン品番
65-2155-18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76537923
EA611GM-325
50018185
EA611GM-55
T25x 70mm [Torx]ドライバービット
エスコ
1個
¥
1,050
税込
¥
1,155
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)