電ドルソケット(ビット交換式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:12角●重量:215g 注文コード76537993 品番EA612AP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
ビット交換式

仕様●対辺:17×21mm●外径:30mm●全長:120mm●軸径:6.35mm●穴角数:12角●重量:215g アズワン品番65-2155-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする