電ドルソケット(ビット交換式/ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対辺:21mm●外径:28mm●全長:135mm●軸径:6.35mm●穴角数:12角●重量:214g 注文コード76538027 品番EA612AP-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,202
販売価格(税別)
3,820
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
ビット交換式

仕様●対辺:21mm●外径:28mm●全長:135mm●軸径:6.35mm●穴角数:12角●重量:214g アズワン品番65-2155-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする