エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 電動ドリル用
エスコの 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
76538167
品番
EA612BF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様
●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
65-2155-51