ベアリングナット用レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76538185 品番EA613NY-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,300
販売価格(税別)
33,000

フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。

仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm アズワン品番65-2155-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする