自在フックレンチ(ピン型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ナット外径(mm):16〜22●ピン径(mm):2.5●全長(mm):135●重量(g):50●材質:特殊鋼 注文コード76538194 品番EA613XC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,611
販売価格(税別)
6,010
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。

仕様●ナット外径(mm):16〜22●ピン径(mm):2.5●全長(mm):135●重量(g):50●材質:特殊鋼 アズワン品番65-2155-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする