エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 引掛けスパナ(フックスパナ)
自在フックレンチ(ピン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ナット外径(mm):35〜60●ピン径(mm):4●全長(mm):205●重量(g):170●材質:特殊鋼
注文コード
76538219
品番
EA613XC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,095
販売価格(税別)
¥
6,450
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
仕様
●ナット外径(mm):35〜60●ピン径(mm):4●全長(mm):205●重量(g):170●材質:特殊鋼
アズワン品番
65-2155-58