片目片口スパナ(ショートサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:17mm●全長:115mm●サイズ(mm):C:36 D:26.5 T1:6.5 T2:10.5 L:115●重量:71g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) 注文コード76538307 品番EA614A-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

仕様●サイズ:17mm●全長:115mm●サイズ(mm):C:36 D:26.5 T1:6.5 T2:10.5 L:115●重量:71g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) アズワン品番65-2155-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76538307 EA614A-17 50153206 EA684AS-17 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ 1個 610 税込671 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする