エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
片目片口スパナ(ショートサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3本)
仕様
●サイズ(mm):8・10・12(3本組)●全長(mm):60・68・76●重量:55g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
注文コード
76538325
品番
EA614A-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
リング付
仕様
●サイズ(mm):8・10・12(3本組)●全長(mm):60・68・76●重量:55g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2155-68