エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
片目片口スパナ(ショートサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:5.5mm●全長:48mm●サイズ(mm):C:13.5 D:11 T1:2.9 T2:5.1 L:48●重量:6.7g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
注文コード
76538343
品番
EA614A-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
仕様
●サイズ:5.5mm●全長:48mm●サイズ(mm):C:13.5 D:11 T1:2.9 T2:5.1 L:48●重量:6.7g●材質:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
アズワン品番
65-2155-70