コンビネーションギアレンチ(首振型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):8●厚み(mm):6.4●全長(mm):149●重量(g):70●材質:クロムバナジウム合金鋼●ギア数:72山●送り角:5° 注文コード76538474 品番EA614DH-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント
2段階に曲がるダブルフレキ構造で狭い場所での使用に抜群の操作性を発揮します。
クイックスパナ搭載でラチェット感覚で素早い作業が可能になります。
作業時や持ち運び時の負担を軽減する軽量グリップを使用しています。
狭い場所、奥深い箇所の締め、ゆるめ作業に。

仕様●サイズ(mm):8●厚み(mm):6.4●全長(mm):149●重量(g):70●材質:クロムバナジウム合金鋼●ギア数:72山●送り角:5° アズワン品番65-2155-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする