コンビネーションレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(11本) 注文コード 76538508 品番 EA614WG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,610
販売価格(税別)
35,100

15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、スピーディーに作業できます。

仕様●<セット内容>:11本組●サイズ(mm):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):115〜230●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) アズワン品番65-2155-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする