エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
76538517
品番
EA614WG-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
仕様
●<セット内容>:8本組●サイズ(mm):5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”●全長(mm):115〜230●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
アズワン品番
65-2155-87