エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
仕様
●セット内容:8本組●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●全長(mm):115〜230●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
注文コード
76538526
品番
EA614WG-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
15°タイプ
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディに作業ができます。
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
仕様
●セット内容:8本組●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●全長(mm):115〜230●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
アズワン品番
65-2155-88