エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):3/4”●全長(mm):230●重量(g):180●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
注文コード
76538605
品番
EA614WG-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,104
販売価格(税別)
¥
4,640
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
仕様
●サイズ(mm):3/4”●全長(mm):230●重量(g):180●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
アズワン品番
65-2155-96