ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対辺(mm):6●外径(mm):9.2●全長(mm):50●差込角:1/4” 注文コード76538727 品番EA617A-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,364
販売価格(税別)
1,240
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

サイズに応じて色分けされています。

仕様●対辺(mm):6●外径(mm):9.2●全長(mm):50●差込角:1/4” アズワン品番65-2156-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする