ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76538824 品番EA617AH-108A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●対辺(インチ):44758●外径(mm):16●差込角:1/4”●全長(mm):23 アズワン品番65-2156-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする