エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
[Torx] ビットソケット(ホールド仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/4”●サイズ:T30●全長(mm):28●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)
注文コード
76538867
品番
EA617AJ-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色の違いによってサイズの選別が容易です。
ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様
●差込角:1/4”●サイズ:T30●全長(mm):28●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)
アズワン品番
65-2156-03