[Torx] ビットソケット(ホールド仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/4”●サイズ:T40●全長(mm):28●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ) 注文コード76538876 品番EA617AJ-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

色の違いによってサイズの選別が容易です。
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応

仕様●差込角:1/4”●サイズ:T40●全長(mm):28●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ) アズワン品番65-2156-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする