エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺(mm):18●外径(mm):26●全長(mm):64●差込角:3/8”
注文コード
76539174
品番
EA617AK-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズに応じて色分けされています。
仕様
●対辺(mm):18●外径(mm):26●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番
65-2156-63