ソケット(ホールド機能付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):6●外径(mm):10.5●全長(mm):29●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ) 注文コード76539226 品番EA617AK-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

色の違いによってサイズの選別が容易です。
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。

仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):6●外径(mm):10.5●全長(mm):29●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ) アズワン品番65-2156-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする