[Hex-Plus] ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):5/32”●全長(mm):35 注文コード76539269 品番EA617AK-543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

色の違いによってサイズの選別が容易です。
ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
ビットソケット(インパクトは除く)、手動工具と電動工具に対応

仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):5/32”●全長(mm):35 アズワン品番65-2156-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする