ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76539804 品番EA619BA-4A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

左右切替式

仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317 アズワン品番65-2156-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする