エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
シートメタルベンドプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76539978
品番
EA627B-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
仕様
●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番
65-2157-13