エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
シートメタルベンドプライヤー(オフセット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76539996
品番
EA627BA-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
仕様
●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854
アズワン品番
65-2157-15