エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 掴箸
火造箸(角型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:450mm●口幅:20mm●口深さ:65mm●先端厚み:5mm●重量:680g●先端形状:角型●材質:SS400
注文コード
76540276
品番
EA627MJ-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
仕様
●全長:450mm●口幅:20mm●口深さ:65mm●先端厚み:5mm●重量:680g●先端形状:角型●材質:SS400
アズワン品番
65-2157-47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76540276
EA627MJ-23
76540267
EA627MJ-22
火造箸(角型)
エスコ
1丁
¥
7,140
税込
¥
7,854
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)