エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 水糸
水糸(ポリエステル/蛍光グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76540337
品番
EA628AS-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付
用途
コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
仕様
●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
アズワン品番
65-2157-57