エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 水糸
純綿水糸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●線径×長さ:Φ1.2mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):88
注文コード
76540398
品番
EA628AS-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしい綿100%です。
結びやすい天然素材の純綿糸です。
一般工作から測量まで多用途に使えます。
仕様
●線径×長さ:Φ1.2mm×100m●カラー:白●材質:綿●本体サイズ:154×90mm●重量(g):88
アズワン品番
65-2157-63