パラシュートコード

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:Φ4mm×91.2m●使用荷重:250kg●色:黒●材質:ナイロン 注文コード76540574 品番EA628BR-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,952
販売価格(税別)
6,320
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

仕様●サイズ:Φ4mm×91.2m●使用荷重:250kg●色:黒●材質:ナイロン アズワン品番65-2157-81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76540617
2024-08-07
用途:
わんこのリード
その他業種

多頭飼育のため両端にナスカンをつけてダブルリードとして使用しています。
十分な強度がありとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする