エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
パラシュートコード
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:黒●材質:ナイロン
注文コード
76540608
品番
EA628BR-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:黒●材質:ナイロン
アズワン品番
65-2157-69