エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
パラシュートコード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:蛍光イエロー●材質:ナイロン
注文コード
76540644
品番
EA628BR-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
仕様
●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:蛍光イエロー●材質:ナイロン