パラシュートコード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:ウッドランド●材質:ナイロン 注文コード76540653 品番EA628BR-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

仕様●サイズ:Φ4mm×15.2m●使用荷重:250kg●色:ウッドランド●材質:ナイロン アズワン品番65-2157-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76540653 EA628BR-56 50107593 EA628BR-50 Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ 1個 1,150 税込1,265 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76540617
2024-08-07
用途:
わんこのリード
その他業種

多頭飼育のため両端にナスカンをつけてダブルリードとして使用しています。
十分な強度がありとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする