クレモナロープ(三つ打ち)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76540784 品番 EA628MJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110

耐候性があり野外用途に最適です。

太さ(Φmm)3 長さ(m)50 材質ビニロン、ポリエステル 種類3ツ打 用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に 引張強度(kN)0.88 アズワン品番65-2157-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする