クレモナロープ(三つ打ち)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76540793 品番 EA628MJ-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

耐候性があり野外用途に最適です。

太さ(Φmm)5 長さ(m)30 材質ビニロン、ポリエステル 種類3ツ打 用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に 引張強度(kN)2.35 アズワン品番65-2157-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする