エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540818
品番
EA628MJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
耐候性があり野外用途に最適です。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
20
材質
ビニロン、ポリエステル
色
白
種類
3ツ打
用途
シートやテントの固定、結束、農園作業等に
引張強度(kN)
5.69
アズワン品番
65-2157-96