ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●引張強度:約27.5kN(約2800kgf)●サイズ:Φ12×50m●材質:ナイロン●構造:8打ち●カラー:薄グレー●仕様:両端アイ加工 注文コード76540836 品番EA628MK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,180
販売価格(税別)
23,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも

仕様●引張強度:約27.5kN(約2800kgf)●サイズ:Φ12×50m●材質:ナイロン●構造:8打ち●カラー:薄グレー●仕様:両端アイ加工 アズワン品番65-2158-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする