エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ(蛍光色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76540879
品番
EA628MT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
蛍光カラーで明所・暗所を問わず目立ちます。
組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエステル・ビニロン(中芯)
色
蛍光色(黄)
種類
8打ち(芯入り)
引張強度(kN)
1.37
アズワン品番
65-2158-07