エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの 麻ひも
麻縄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76541037
品番
EA628PD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
500
材質
麻
色
茶
質量(g)
約2500
アズワン品番
65-2158-24