ネット用支柱(イボ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード76541396 品番EA628ZZ-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ツルが巻きやすく、すべり落ちません。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
農薬・肥料に侵されにくいです。

用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など花卉:菊・カーネーション・観葉植物など梨・桃・みかん・ぶどうなど 仕様●サイズ(mm):Φ11×900●入数:5本●材質:特殊オレフィン系樹脂●色:グリーン アズワン品番65-2159-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする