支柱用枝吊りキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード76541414 品番EA628ZZ-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。
枝の保護・育成に。

仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒 アズワン品番65-2159-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする