エスコ
エスコの ガーデンフェンス・連杭
支柱用十字キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76541423
品番
EA628ZZ-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
イボ竹の頭部に用いる。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様
●材質:PE●入数:5個●溝の大きさ(mm):巾:4.5、深さ:21●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
アズワン品番
65-2159-17